Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 31600393 W-SZK(0) PT100 Platin-Temperatursensor -20 bis +100 °C 100 Ω 3850 ppm/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188140-BP
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     31600393
EAN/GTIN:
     4016138054507
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Yageo Nexensos 31600393 W-SZK(0) PT100 Platin-Temperatursensor -20 bis +100 °C 100 Ω 3850 ppm/K

Platin-Oberflächen-Temperatursensor

Kunststoffumhüllter Pt-Temperatursensor für das Messen auf Flächen und Körpern. Montage über Befestigungsbohrung im Sensorgehäuse.

Ausstattung:
Anschlusskabel PVC, Länge 2,5 m.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): PT100 · Gehäusematerial: Kunststoff · Genauigkeitsklasse (Sensoren): B (F0.30) · Grundwiderstand: 100 Ω · Kabellänge: 2.50 m · Messbereich Temperatur (max.): +100 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Weitere technische Daten: Signal: DIN EN 60751 · Material (Leitung): PVC isoliert · Ausführung (Gehäuse): Mit Befestigungsbohrung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 6 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Messbereich Temperatur:
-20 bis +100 °C
Marke:
Yageo Nexensos
Genauigkeitsklasse (Sensoren):
B (F0.30)
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Sensoren):
PT100
Typ (Hersteller-Typ):
W-SZK(0)
Grundwiderstand:
100 Ω
Messbereich Temperatur (max.):
+100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
Produkt-Art:
Platin-Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, pt100, 04016138054507, Yageo Nexensos, 31600393, W-SZK(0), heraeus
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,55*
€ 26,94*
Lager 102
6571
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 26,95*
Frei Haus
ab € 20,79*
€ 30,81*
€ 6,90*
ab € 23,09*
€ 34,06*
€ 8,95*
ab € 27,05*
€ 38,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.