Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen 10 m Antennenkabel SMA-Buchse, SMA-Stecker P-103101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880033-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     P-103101
EAN/GTIN:
     4021064031010
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
GSM Antenne
LTE Antenne
Wittenberg Antennen 10 m Antennenkabel SMA-Buchse,SMA-Stecker P-103101

Wittenberg Antennen LTE/GSM/UMTS Kabel SMA-Buchse auf SMA-Stecker 10 m

Ausstattung:
Verbindungskabel SMA Buchse auf SMA Stecker · Innenader sowie Aussengeflecht aus Kupfer / Isolierung · Aluminiumfolie + Schaumstoff FOAM · Aussenmantel PCV (Aussenbereich geeignet) · Impedanz 50 Ohm +/- 2 · Durchmesser Aussen 5,4 mm · Temperaturbereich -40°C bis +80°C · Gewicht ca. 48,4kg/km · Kapazität 82pF/m bei 1kHz

Technische Daten:
Anschlüsse: SMA-Buchse,SMA-Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10 m · Weitere technische Daten: Dämpfungswerte pro 100 m: 50MHz 6,5dB; 100MHz 9,3dB; 230MHz 14,1dB; 300MHz 16,3dB; 470MHz 16,9dB; 600MHz 18,2dB; 1000MHz 30,9dB; 1350MHz 35,9dB; 2150MHz 46,9dB

Lieferumfang:
Wittenberg Antennen LTE/GSM/UMTS Kabel SMA-Buchse auf SMA-Stecker 10 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Wittenberg Antennen
Anschlüsse:
SMA-Buchse | SMA-Stecker
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Antennenkabel
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Antenne, Kabel SMA, SMA Kabel, SMA Steckverbinder, UMTS Antenne, lte antenne, 04021064031010, Wittenberg Antennen, P-103101
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,63*
€ 39,30*
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 39,32*
7 Tage
99
€ 6,99*
ab € 58,89*
€ 77,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.