Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10037146 ICK SMD B 19 SA SMD-Kühlkörper 22 K/W (L x B x H) 19 x 19 x 4.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187965-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
Fischer Elektronik 10037146 ICK SMD B 19 SA SMD-Kühlkörper 22 K/W (L x B x H) 19 x 19 x 4.8 mm

SMD-Kühlkörper

Bietet eine niedrige Bauform, reduziertes Gewicht und eine effektive Wärmeableitung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Wärmewiderstand R(th): 22 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19 x 19 x 4.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
ICK SMD B 19 SA
Wärmewiderstand R(th):
22 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-Kühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: smd kühlkörper, Fischer Elektronik, 10037146, ICK SMD B 19 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,58*
Lager 102
813
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,60*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,62*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,45*
€ 16,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.