Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Fischer Elektronik ICK SMD B 19 SA SMD-Kühlkörper 22 K/W (L x B x H) 19 x 19 x 4.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014388
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
10er Pack Fischer Elektronik ICK SMD B 19 SA SMD-Kühlkörper 22 K/W (L x B x H) 19 x 19 x 4.8mm

Fischer Elektronik ICK SMD B 19 SA SMD-Kühlkörper 22 K/W (L x B x H) 19 x 19 x 4.8mm

Bietet eine niedrige Bauform, reduziertes Gewicht und eine effektive Wärmeableitung.

Kategorie: SMD-Kühlkörper
Typ: ICK SMD B 19 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 22 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 19 mm
Höhe: 4.8 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: SMD-Kühlkörper
Länge (Tiefe): 19 mm
Hersteller-Nr.: 10037146
EAN: - - - - - - - - -
Montage: vertikal

Weitere Suchbegriffe: smd kühlkörper, Fischer Elektronik, 10037146, ICK SMD B 19 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,56*
2 Tage
813
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,49*
€ 29,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,51*
€ 26,79
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,149* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.