Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor CNY 66 DIP-4 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187380-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY 66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Vishay Optokoppler Phototransistor CNY 66 DIP-4 Transistor DC

Optokoppler

Technische Daten:
Abfallzeit: 2.4 µs · Anstiegszeit: 2.7 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.6 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 75 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Isolationsspannung: 13000 V/DC · Kriechstrecke: 17 mm · Leistung (max) P(TOT): 250 mW · Montageart: Durchführungsloch · Spannungs-Ausgabe (max): 32 V · Sperrspannung U(R): 5 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 50 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 10 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 300 % · VCE Sättigung (max.): 300 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Vishay
Eingangstyp:
DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-4
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
CNY 66
Montageart:
Durchführungsloch
Collector-Strom I(C):
50 mA
Kriechstrecke:
17 mm
Stromausgang/Kanal:
50 mA
Strom-Übertragungsrate (min.):
50 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz:
10 mA
Stromübertragungsverhältnis (max.):
300 %
Abfallzeit:
2.4 µs
Durchlassstrom I(F):
75 mA
Durchlassspannung U(F) max.:
1.6 V
Isolationsspannung:
13000 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
-55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+85 °C
Leistung (max) P(TOT):
250 mW
Sperrspannung U(R):
5 V
Anstiegszeit:
2.7 µs
Spannungs-Ausgabe (max):
32 V
VCE Sättigung (max.):
300 mV
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.25 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, Vishay, CNY 66, 699-8168, optokoppler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,95*
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,96*
25
€ 8,95*
ab € 1,39*
€ 2,26*
Lager 102
110
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
1 Tag
1177
1
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
2N3904TA
ab € 0,0448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.