Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1810420 Türsprechanlage Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870972-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1810420
EAN/GTIN:
     4026529033257
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Ritto by Schneider 1810420 Türsprechanlage Edelstahl

Schneider Electric Edelstahltürstation 1810420 Acero 4 Teilnehmer

Edelstahltürstation 1810420 Acero 4 Teilnehmer

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Material (Außeneinheit): Edelstahl · Montageart (Außen): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Breite: 154 mm · Produktabmessung, Höhe: 331 mm · Produktabmessung, Tiefe: 2.5 mm · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netzgerät · Weitere technische Daten: Austauschbares Namensschild an der FrontseiteMechanisch einstellbare Color-Kamera

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
2.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
331 mm
Produktabmessung, Breite:
154 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Material (Außeneinheit):
Edelstahl
Montageart (Außen):
Schraubbefestigung
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netzgerät
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 343,52*
€ 398,41*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 340,08*
€ 402,66*
1
Frei Haus
ab € 342,32*
€ 406,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 343,13*
€ 407,51*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 507,73*
€ 585,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,51*
€ 696,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,69*
€ 692,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,34*
€ 672,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,72*
€ 639,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,73*
€ 604,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.