Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42656576 Herst.-Nr.: 1810420 EAN/GTIN: 4026529033257 |
| |
|
| | |
| Türstation eds Acero Audio, 4WE 1810420 Acero Edelstahl-Türstation mit vorinstalliertem Einbaulautsprecher. Vandalismusgeschützte Türstation. Eleganter Chromring. Frontplatte 2,5 mm Edelstahl. Bündig abschließende Taster und Namensschilder. Beleuchtete Namensschilder und Klingeltasten mit weißen LEDs. Große Namensschilder 16x64 mm von vorne ohne Spezialwerkzeug austauschbar. In Edelstahl geschliffen oder im exklusiven Messing-Look (Edelstahl mit PVD-Beschichtung, auf Anfrage). Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | RITTO TwinBus | Montageart: | Unterputz | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 4 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Schutz gegen Vandalismus: | ja | Mit Kamera: | nein | Material Front: | rostfreier Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 344,99* | € 396,24* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 340,51* | € 401,32* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 343,98* | € 404,73* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 344,45* | € 406,25* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 346,13* | € 408,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|