Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9C20731 Installationsschütz 1 Schließer 1.2 W 250 V/AC 25 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870542-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C20731
EAN/GTIN:
     3606480088568
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schneider Electric A9C20731 Installationsschütz 1 Schließer 1.2 W 250 V/AC 25 A 1 St.

Schneider Electric ICT

Schneider Electric ICT. Breite: 18 mm, Höhe: 81 mm

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Laststrom: 25 A · Lebensdauer (elektrisch): 100000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 1000000 Zyklen · Leistung: 1.2 W · Montageart (Relais): Schraubbefestigung · Nennspannung: 250 V/AC · Polzahl (LOV): 1polig · Produkt-Art: Installationsschütz · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 81 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 230 V/AC · Steuerspannungs-Bereich: 230 - 240 V/AC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Typ (Hersteller-Typ): A9C20731

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 81 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Steuerspannungs-Bereich:
230 - 240 V/AC
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Montageart (Relais):
Schraubbefestigung
Polzahl (LOV):
1polig
Typ (Hersteller-Typ):
A9C20731
Nennspannung:
250 V/AC
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
230 V/AC
Laststrom:
25 A
Leistung:
1.2 W
Lebensdauer (mechanisch):
1000000 Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
100000 Zyklen
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Installationsschütz
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 1schließer, Schneider Electric, A9C20731, 791-2919, Installationsrelais
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,77*
€ 14,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,89*
€ 14,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 15,57*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 15,57*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.