Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1875370 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865297-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1875370
EAN/GTIN:
     4026529034131
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Ritto by Schneider 1875370 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß

Schneider Electric Portier Tastenmodul ws 3 Tasten 95x95x33mm 1 8753/70

Portier Tastenmodul ws 3 Tasten 95x95x33mm 1 8753/70

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Weitere technische Daten: Für die Adressierung von 3 Klingeltasten

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,93*
€ 98,77*
€ 5,46*
ab € 78,21*
€ 99,10*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 79,68*
€ 100,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,37*
€ 101,43*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 123,68*
€ 150,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1875320
ab € 79,55*
Zubehör
Ritto
1879900
ab € 45,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.