Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Tastenmodul ws 3 Tasten,95x95x33mm 1875370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Portier Tastenmodul 3 WE, weiß
Portier Tastenmodul 3 WE, weiß
Portier Tastenmodul 3 WE, weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-62658719
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1875370
EAN/GTIN:
     4026529034131
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul

Portier Tastenmodul ws 3 Tasten,95x95x33mm 1875370

Für modulare Türstationen und Briefkastensysteme. Steuerelektronik für die Adressierung der Klingeltasten. Namensschilder über LED beleuchtet und beschriftbar. Steckbare Busverbinder zum Anschluss an die Buslinie der Türstation. Stecker zum Anschluss weiterer Funktionsmodule. Einbauabmessungen 95x95x33 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld 56x22 mm (BxH).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Anzahl der Benutzer:
3
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,85*
€ 99,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,13*
€ 99,40*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 79,59*
€ 101,26*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 80,28*
€ 102,13*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 80,40*
€ 102,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1875320
ab € 79,63*
Zubehör
Ritto
1879900
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.