Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1864345-BP Herst.-Nr.: MEG3400-6034 EAN/GTIN: 4042811195274 |
| |
|
| | |
| MERTEN Wippe anth Serienschalter MEG3400-6034
Wippe anth Serienschalter MEG3400-6034
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Wippe anth Serienschalter MEG3400-6034 · Herstellerfarbe: Anthrazit · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: ABS · Schalterprogramm-Serie: System Design · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | MERTEN Wippe anth Serienschalter MEG3400-6034 | Schalterprogramm-Funktion: | Wechselschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | ABS | Schalterprogramm-Serie: | System Design | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,69* | € 8,02* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,70* | € 8,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,97* | € 8,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,98* | € 8,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,11* | € 13,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|