Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51063826 Herst.-Nr.: MEG3400-6034 EAN/GTIN: 4042811195274 |
| |
|
| | |
| Wippe anth Serienschalter MEG3400-6034 Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit Schalter und Taster, 2-fach. Material Thermoplast lackiert. Farbe Anthrazit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,68* | € 8,02* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,69* | € 8,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,96* | € 8,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,97* | € 8,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,29* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|