Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F04720 A9F04720 Leitungsschutzschalter 20 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1862125-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F04720
EAN/GTIN:
     3606480441127
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric leitungsschutzsc...
Schneider Electric A9F04720 A9F04720 Leitungsschutzschalter 20 A 400 V

Schneider Electric A9F04720 C-type 3P Stromunterbrecher

Schneider Electric A9F04720. Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 415 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60. Typ: C-type, Schaltleistung: 36000 A, Schutzart (IP-Code): IP20. Breite: 72 mm, Tiefe: 78,5 mm, Höhe: 91 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 20 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 72 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl (num):
3
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, Schneider Electric, A9F04720, Automat, Installationsschutz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 34,84*
€ 54,18*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 54,65*
€ 66,73*
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 74,06*
€ 86,59*
3
Frei Haus
ab € 76,62334*
€ 89,21334*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 110,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.