Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F92102 A9F92102 Leitungsschutzschalter 2 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1861253-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F92102
EAN/GTIN:
     3606480085611
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1-pol
Schneider Electric A9F92102 A9F92102 Leitungsschutzschalter 2 A 230 V

Schneider A9F92102 LS-Schalter iC60L 1p

Schneider A9F92102 LS-Schalter iC60L 1p Z 2A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 18 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl (num):
1
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, merlin gerin leitungsschutzschalter, Schneider Electric, A9F92102, Automat, Installationsschutz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,82*
€ 27,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,92*
€ 28,83*
€ 5,46*
ab € 22,20*
€ 29,08*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,94*
€ 32,57*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 72,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.