Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F03463 A9F03463 Leitungsschutzschalter 63 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860781-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03463
EAN/GTIN:
     3606480440083
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric sicherungsautoma...
Schneider Electric A9F03463 A9F03463 Leitungsschutzschalter 63 A 400 V

Schneider A9F03463 LS-Schalter iC60N 4p

Schneider A9F03463 LS-Schalter iC60N 4p B 63A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 72 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl (num):
4
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 4polig, Schneider Electric, A9F03463, Automat, Installationsschutz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 49,33*
€ 71,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,58*
€ 119,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,27*
€ 161,18*
Frei Haus
ab € 139,59*
€ 162,72*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 192,74*
€ 224,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.