Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1840120 Türsprechanlage Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858887-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1840120
EAN/GTIN:
     4026529024286
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingel-Schilder
Ritto by Schneider 1840120 Türsprechanlage Silber

Schneider Electric Türstation si Entravox 1Taste 1 8401/20

Türstation si Entravox 1Taste 1 8401/20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Montageart (Außen): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Breite: 141 mm · Produktabmessung, Höhe: 178 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Weitere technische Daten: Vandalismusgeschützt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
178 mm
Produktabmessung, Breite:
141 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Montageart (Außen):
Schraubbefestigung
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 179,60*
€ 214,07*
Frei Haus
ab € 181,94*
€ 215,51*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 185,44*
€ 219,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,25*
€ 220,53*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 255,72*
€ 300,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritto
1840170
ab € 179,69*
Ähnlich
Ritto
1840270
ab € 173,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.