Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entravox Türstation Audio, 1 WE, Audio, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entravox Türstation Audio, 1 WE, Audio, silber eloxiert
Entravox Türstation Audio, 1 WE, Audio, silber eloxiert
Entravox Türstation Audio, 1 WE, Audio, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     C1212-1840120
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1840120
EAN/GTIN:
     4026529024286
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingel-Schilder
Entravox Türstation mit Lautsprecher. Für TwinBus Türsprechanlagen. Robustes Metallgehäuse - vandalismusgeschützt. Anschluss über nur 2 Adern inkl. Beleuchtung. Beleuchtung über LEDs. 1 beleuchtete Klingeltaste. 1 beleuchtetes Namensschild - ohne Demontage der Türstation von vorne austauschbar. einstellbare Sprachlautstärke. Extra flaches Design - nur 22 mm Aufbauhöhe. Aufputzmontage. Abmessungen: 141x178x22 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld: 74x12 mm (BxH). Lieferumfang: Wandabstandhalter, Montagematerial, Entriegelungskarte. Audio, silber eloxiert.
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
nein
Anzahl der Ruftasten:
1
Montageart:
Aufputz
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Modulare Bauweise:
nein
Mit Kamera:
nein
Farbe:
Silber
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
178 mm
Breite:
141 mm
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritto
1840170
ab € 179,06*
Ähnlich
Ritto
1840270
ab € 173,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.