Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3218 Schrägkugellager zweireihig Bohrungs-Ø 90 mm Außen-Durchmesser 160 mm Drehzahl (max.) 3600 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185871-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3218
EAN/GTIN:
     4012801196390
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Schrägkugellager
din 630 fag
Schrägkugellager zweireihig

Zweireihige Schrägkugellager sind Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen. In ihrem Aufbau gleichen sie paarig angeordneten einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, bauen jedoch etwas schmaler als diese. Sie unterscheiden sich in der Größe ihres Druckwinkels und in der Ausführung der Lagerringe.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· B = Geänderte Innenkonstruktion
· C2, C3 = Lagerluftklasse
· DA = Innenring geteilt
· M, MA = Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt, außenringgeführt
· TVH = Kunststoffkäfig
· 2RS = Beidseitig Lippendichtung
· 2Z = Beidseitig Spaltdichtung

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 160 mm · Bohrungs-Ø: 90 mm · Drehzahl (max.): 3600 U/min · Gewicht: 4140 g · Herst.-Teilenr.: 3218 · Kugellager-Besonderheiten: offene Bauweise · Produkt-Art: Schrägkugellager zweireihig · Produktabmessung, Breite: 52.4 mm · Tragezahl dyn. Radial: 125000 N · Tragezahl stat. Radial: 170000 N · Typ (Hersteller-Typ): 3218

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
52.4 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
offene Bauweise
Herst.-Teilenr.:
3218
Typ (Hersteller-Typ):
3218
Bohrungs-Ø:
90 mm
Tragezahl dyn. Radial:
125000 N
Außen-Durchmesser:
160 mm
Tragezahl stat. Radial:
170000 N
Drehzahl (max.):
3600 U/min
Gewicht:
4140 g
Produkt-Art:
Schrägkugellager zweireihig
Weitere Suchbegriffe: din 630, 4012801196390, FAG, 3218, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 144,93*
€ 156,83*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 144,98*
€ 156,84*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 147,54*
€ 159,87*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 160,99*
€ 173,56*
Lager 102
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 302,39*
€ 325,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,85*
€ 387,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,87*
€ 386,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,64*
€ 369,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,39*
€ 359,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.