Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1857845-BP Herst.-Nr.: 13911 EAN/GTIN: 4011160139116 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe 13911 Steckdosenleiste Weiß Schutzkontakt 1 St.
Steckdosenleiste 3-fach 1,4m
Steckdosen 45° gedreht
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.40 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | AS Schwabe | Farbe: | weiß | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3500 W | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,25* | € 5,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 3,52* | € 5,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 3,78* | € 6,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,08* | € 6,21* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,11* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|