Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C346131 Herst.-Nr.: 13911 EAN/GTIN: 4011160139116 |
| |
|
| | |
| Features: Steckdosen 45° gedreht
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.40 m | Steckdosen: | 3 | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3500 W | Betriebsspannung: | 230 V | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,25* | € 5,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 3,52* | € 5,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 3,78* | € 6,23* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,02* | € 6,23* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 3,79* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|