Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1857774-BP Herst.-Nr.: 62411 EAN/GTIN: 4011160624117 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe 62411 Schutzkontaktkupplung Gummi 230 V Blau IP44
Schutzkontakt Gummikupplung blau
Für den Einsatz im Außenbereich und im Innenbereich geeignet zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm² IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt 230 V, 16 A
Mit doppeltem Schutzkontakt für einen max. Querschnitt von 2,5mm².
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Kupplung · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Blau · Material: Gummi · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 5 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 10.7 cm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 10.7 x 5 x 5 cm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 5 cm | Produktabmessung, Länge: | 10.7 cm | Produktabmessung, Breite: | 5 cm | Marke: | AS Schwabe | Schutzart: | IP44 | Farbe: | blau | Material: | Gummi | Ausführung (allgemein): | Kupplung | Nennspannung: | 230 V | Belastbarkeit (max. A): | 16 A | Produkt-Art: | Schutzkontaktkupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 2,72* | € 4,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,16* | € 4,84* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,94* | € 4,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 2,95* | € 5,22* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,80* | € 5,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|