Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60417 Schutzkontaktkupplung Vollgummi 230 V Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857490-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60417
EAN/GTIN:
     4011160604171
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
AS Schwabe 60417 Schutzkontaktkupplung Vollgummi 230 V Schwarz IP44

Vollgummi-Kupplung

Vollgummikupplung mit Schutzkappe mit Hammerzeichen
schwere Ausführungen für den harten Einsatz auf Baustellen
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
230 V, 16 A
zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm²

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kupplung · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Vollgummi · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 6 cm · Produktabmessung, Höhe: 6 cm · Produktabmessung, Länge: 11 cm · Schutzart: IP44 · Stecker-Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 11 x 6 x 6 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
6 cm
Produktabmessung, Länge:
11 cm
Produktabmessung, Breite:
6 cm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Material:
Vollgummi
Stecker-Ausführung:
gerade
Ausführung (allgemein):
Kupplung
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, AS Schwabe, 60417, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,56*
4 Tage
750
1
€ 6,70*
ab € 4,52*
€ 6,60*
1
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 7,71*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,87*
€ 7,71*
Lager 102
109
1
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60416
ab € 2,92*
Ähnlich
as - Schwabe
60408
ab € 2,18*
Ähnlich
as - Schwabe
60412
ab € 2,80*
Ähnlich
as - Schwabe
61412
ab € 3,77*
Ähnlich
as - Schwabe
60406
ab € 2,16*
Ähnlich
as - Schwabe
60411
ab € 1,99*
Ähnlich
as - Schwabe
62207
ab € 7,49*
Ähnlich
as - Schwabe
60419
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.