Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1856563-BP Herst.-Nr.: 4642000 EAN/GTIN: 4006885464209 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft Undercover-Jig Set 4642000 1 St.
Undercover Jig Set
Das Undercover-Jig-Set für versteckte Holzverbindungen in der Variante für Kreuzschlitz-Schrauben (Pozidriv). Herzstück dieses Sets ist der Undercover-Jig, eine Bohrschablone für Taschenbohrungen. Mit ihm meistern Sie Eck-, T- und Flächenverbindungen mit unsichtbarer Verschraubung in nur drei Schritten. Die Brettstärke können Sie direkt an der Bohrlehre abmessen und anschließend die passenden praktischen Voreinstellungen nutzen. Dadurch sparen Sie sich einen weiteren Arbeitsschritt. Ebenfalls im Set enthalten sind ein Spezialbohrer, ein Tiefenstopp, ein Sechskantschlüssel, Kreuzschlitz-Schrauben (Pozidriv) mit passender Schraubendreherklinge (Pozidriv PZ 2) und Schraublochabdeckungen.
Ausstattung: Verstellbarer Anschlag Voreinstellung Für alle gängigen Brettstärken (ab 12 mm) Messen der Brettstärke direkt am Gerät möglich Eck-, T- und Flächenverbindungen mit unsichtbarer Verschraubung Mit Kreuzschlitz-Schrauben (Pozidriv) und Schraubendreherklinge Pozidriv PZ 2.
Lieferumfang: 1 Undercover Jig · 1 Stufenbohrer HSS, Ø 9,5 x 180 mm · 1 Tiefenstopp Ø 9,5 mm · 1 Sechskant-Schlüssel SW 3 · 1 Schraubendreherklinge Pozidriv PZ 2, 150 mm lang · 10 Schraubloch-Abdeckungen Buchenholz · je 10 Kreuzschlitz-Schrauben (Pozidriv) 4 x 25 mm, 4 x 30 mm, 4 x 40 mm, 4 x 60 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Wolfcraft | Produkt-Art: | Undercover-Jig Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wolfcraft, 4642000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,52* | € 45,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,97* | € 45,48* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 40,30* | € 56,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,46* | € 64,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,89* | € 81,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|