Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIR45-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851691-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIR45-UK-2RS-A
EAN/GTIN:
     4012802529159
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIR45-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 45 mm

Gelenkköpfe GIR45-UK-2RS-A

INA Gelenkkopf mit Innengewinde nach DIN ISO 12 240-4, wartungsfrei
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
A = Standard
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 45 mm · Innengewinde: M42 · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Tragezahl dyn. Radial: 360000 N · Tragezahl stat. Radial: 259000 N · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, beidseitig Lippendichtung , Rechtsgewinde

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 102 mm x 196 mm
Produktabmessung, Ø:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
196 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
45 mm
Innengewinde:
M42
Typ (Hersteller-Typ):
GIR45-UK-2RS-A
Bohrungs-Ø:
45 mm
Tragezahl dyn. Radial:
360000 N
Außen-Durchmesser:
102 mm
Tragezahl stat. Radial:
259000 N
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: INA, GIR45-UK-2RS-A, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 161,47*
€ 181,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,83*
€ 184,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,32*
€ 191,68*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 185,06*
€ 208,15*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 346,81*
€ 380,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,20*
€ 452,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,77*
€ 450,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,81*
€ 412,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 346,81* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.