Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIR25-UK Gelenkkopf Bohrungs-Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851689-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIR25-UK
EAN/GTIN:
     4012802526875
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIR25-UK Gelenkkopf Bohrungs-Ø 25 mm

Gelenkköpfe GIR25-UK

Gelenkköpfe GAR mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-04, Rechtsgewinde
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = PTFE-Verbundwerkstoff

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Innengewinde: M24 · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Tragezahl dyn. Radial: 51000 N · Tragezahl stat. Radial: 104000 N · Weitere technische Daten: wartungsfrei, Rechtsgewinde

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 64 mm x 126 mm
Produktabmessung, Ø:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
126 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
25 mm
Innengewinde:
M24
Typ (Hersteller-Typ):
GIR25-UK
Bohrungs-Ø:
25 mm
Tragezahl dyn. Radial:
51000 N
Außen-Durchmesser:
64 mm
Tragezahl stat. Radial:
104000 N
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: INA, GIR25-UK, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 18,81*
€ 24,80*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,78*
€ 44,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,49*
€ 52,33*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,53*
€ 53,98*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 100,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.