Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SL192311 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 55 mm Außen-Durchmesser 120 Drehzahl (max.) 3700 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851679-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL192311
EAN/GTIN:
     4012802072761
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA SL192311 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 55 mm Außen-Durchmesser 120 Drehzahl (max.) 3700 U/min

Zylinderrollenlager SL192311

Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager haben massive Außen-und Innenringe mit bordgeführten Zylinderrollen. Durch ihre maximale Anzahl an Wälzkörpern eignen sie sich besonders für den Einsatz bei dem eine hohe radiale Tragkraft erforderlich ist. Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager gibt es als Stützlager. Die Maßreihe SL1923 sind Stützlager bei denen Öl- und Fettschmierung möglich ist. Diese Lager nehmen neben hohe radialen Kräfte auch axiale Kräfte in eine Richtung auf.
Nachsetzzeichen:
TB = Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit
BR= brüniert
XL= Standard

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 120 · Bohrungs-Ø: 55 mm · Drehzahl (max.): 3700 U/min · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Tragezahl dyn. Radial: 270000 N · Tragezahl stat. Radial: 255000 N · Weitere technische Daten: Zylinderrollenlager SL1923, Stützlager, vollrollig, selbsthaltender Rollensatz, Maßreihe 23

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 120 mm x 120 mm
Produktabmessung, Ø:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
55 mm
Herst.-Teilenr.:
SL192311
Typ (Hersteller-Typ):
SL192311
Bohrungs-Ø:
55 mm
Tragezahl dyn. Radial:
270000 N
Außen-Durchmesser:
120
Tragezahl stat. Radial:
255000 N
Drehzahl (max.):
3700 U/min
Produkt-Art:
Zylinderrollenlager
Weitere Suchbegriffe: INA, SL192311, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 143,34*
€ 156,19*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 143,81*
€ 156,93*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 146,73*
€ 160,38*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,26*
€ 168,44*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 238,57*
€ 257,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.