Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GIKR14-PB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851598-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIKR14-PB-A
EAN/GTIN:
     4012802525991
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkkopf ina
INA Gelenkkopf GIKR14-PB-A

Gelenkkopf GIKR14-PB-A

Gelenkköpfe GIKR..PB mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
A = Standard

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 36 mm · Bohrungs-Ø: 14 mm · Gewicht: 160 g · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 75 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Maßreihe K, Form F, Gleitpaarung Stahl/Bronze, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 75 mm x 36 mm
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GIKR14-PB-A
Typ (Hersteller-Typ):
GIKR14-PB-A
Bohrungs-Ø:
14 mm
Außen-Durchmesser:
36 mm
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, INA, GIKR14-PB-A
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,34*
€ 27,81*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 23,61*
€ 30,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,37*
€ 33,03*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,65*
€ 34,46*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 62,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 51,22* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.