Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SL183056-TB Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 280 mm Außen-Durchmesser 420 Drehzahl (max.) 900 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851589-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL183056-TB
EAN/GTIN:
     4012802896916
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA SL183056-TB Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 280 mm Außen-Durchmesser 420 Drehzahl (max.) 900 U/min

Zylinderrollenlager SL183056-TB

Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager haben massive Außen-und Innenringe mit bordgeführten Zylinderrollen. Durch ihre maximale Anzahl an Wälzkörpern eignen sie sich besonders für den Einsatz bei dem eine hohe radiale Tragkraft erforderlich ist.
Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager gibt es als Stützlager. Die Maßreihe SL1830 sind Stützlager bei denen Öl- und Fettschmierung möglich ist. Diese Lager nehmen neben hohe radialen Kräfte auch axiale Kräfte in eine Richtung auf.
Nachsetzzeichen:
TB = Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit
C3 = erhöhte Lagerluft
A= Standard

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 420 · Bohrungs-Ø: 280 mm · Drehzahl (max.): 900 U/min · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Tragezahl dyn. Radial: 1650000 N · Tragezahl stat. Radial: 2650000 N · Weitere technische Daten: Zylinderrollenlager SL1830, Stützlager, vollrollig, Maßreihe 30

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 420 mm x 420 mm
Produktabmessung, Ø:
420 mm
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
106 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
280 mm
Herst.-Teilenr.:
SL183056-TB
Typ (Hersteller-Typ):
SL183056-TB
Bohrungs-Ø:
280 mm
Tragezahl dyn. Radial:
1650000 N
Außen-Durchmesser:
420
Tragezahl stat. Radial:
2650000 N
Drehzahl (max.):
900 U/min
Produkt-Art:
Zylinderrollenlager
Weitere Suchbegriffe: INA, SL183056-TB, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.826,00*
€ 2.952,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.822,60*
€ 2.952,22*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.143,16*
€ 3.274,46*
Frei Haus
ab € 3.339,10*
€ 3.474,94*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 4.612,91*
€ 4.771,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.771,94*
€ 5.678,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.738,95*
€ 5.639,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.651,09*
€ 5.534,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.612,91*
€ 5.489,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.