Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIR70-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851006-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIR70-UK-2RS-A
EAN/GTIN:
     4012802529012
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIR70-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 70 mm

Gelenkköpfe GIR70-UK-2RS-A

INA Gelenkkopf mit Innengewinde nach DIN ISO 12 240-4, wartungsfrei
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
A = Standard
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 70 mm · Innengewinde: M56 · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Tragezahl dyn. Radial: 885000 N · Tragezahl stat. Radial: 564000 N · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, beidseitig Lippendichtung , Rechtsgewinde

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 160 mm x 280 mm
Produktabmessung, Ø:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
70 mm
Innengewinde:
M56
Typ (Hersteller-Typ):
GIR70-UK-2RS-A
Bohrungs-Ø:
70 mm
Tragezahl dyn. Radial:
885000 N
Außen-Durchmesser:
160 mm
Tragezahl stat. Radial:
564000 N
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: INA, GIR70-UK-2RS-A, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,92*
€ 516,59*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,13*
€ 524,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 512,43*
€ 555,80*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 530,61*
€ 577,22*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 1.082,58*
€ 1.154,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,06*
€ 1.373,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,47*
€ 1.365,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,30*
€ 1.328,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,93*
€ 1.305,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,58*
€ 1.288,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.082,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.