Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAR8-UK Gelenkkopf Bohrungs-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850693-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAR8-UK
EAN/GTIN:
     4012802523638
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GAR8-UK Gelenkkopf Bohrungs-Ø 8 mm

Gelenkköpfe GAR8-UK

Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungsfrei nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: UK = PTFE-Verbundwerkstoff

Technische Daten:
Außengewinde: M8 · Bohrungs-Ø: 8 mm · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Tragezahl dyn. Radial: 5850 N · Tragezahl stat. Radial: 12900 N · Weitere technische Daten: wartungsfrei, Rechtsgewinde

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 24 mm x 54 mm
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
8 mm
Außengewinde:
M8
Typ (Hersteller-Typ):
GAR8-UK
Bohrungs-Ø:
8 mm
Tragezahl dyn. Radial:
5850 N
Außen-Durchmesser:
24 mm
Tragezahl stat. Radial:
12900 N
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: INA, GAR8-UK, Wälzlager, Radialkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.