Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SL183060-TB-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 300 mm Außen-Durchmesser 460 Drehzahl (max.) 800 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850680-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL183060-TB-C3
EAN/GTIN:
     4012802903096
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA SL183060-TB-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 300 mm Außen-Durchmesser 460 Drehzahl (max.) 800 U/min

Zylinderrollenlager SL183060-TB-C3

Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager haben massive Außen-und Innenringe mit bordgeführten Zylinderrollen. Durch ihre maximale Anzahl an Wälzkörpern eignen sie sich besonders für den Einsatz bei dem eine hohe radiale Tragkraft erforderlich ist.
Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager gibt es als Stützlager. Die Maßreihe SL1830 sind Stützlager bei denen Öl- und Fettschmierung möglich ist. Diese Lager nehmen neben hohe radialen Kräfte auch axiale Kräfte in eine Richtung auf.
Nachsetzzeichen:
TB = Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit
C3 = erhöhte Lagerluft
A= Standard

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 460 · Bohrungs-Ø: 300 mm · Drehzahl (max.): 800 U/min · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Tragezahl dyn. Radial: 2020000 N · Tragezahl stat. Radial: 3300000 N · Weitere technische Daten: Zylinderrollenlager SL1830, Stützlager, vollrollig, Maßreihe 30

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 460 mm x 460 mm
Produktabmessung, Ø:
460 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
300 mm
Herst.-Teilenr.:
SL183060-TB-C3
Typ (Hersteller-Typ):
SL183060-TB-C3
Bohrungs-Ø:
300 mm
Tragezahl dyn. Radial:
2020000 N
Außen-Durchmesser:
460
Tragezahl stat. Radial:
3300000 N
Drehzahl (max.):
800 U/min
Produkt-Art:
Zylinderrollenlager
Weitere Suchbegriffe: INA, SL183060-TB-C3, Wälzlager, Radialkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.006,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.212,26*
€ 8.582,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.162,79*
€ 8.523,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.041,14*
€ 8.378,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.006,34*
€ 8.337,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.