Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KH12 Linearkugellager Innen-Durchmesser: 12 mm Außen-Durchmesser: 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849814-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH12
EAN/GTIN:
     4260546561168
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA KH12 Linearkugellager Innen-Durchmesser: 12 mm Außen-Durchmesser: 19 mm

Linear - Kugellager KH12

konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 19 mm · Bohrungs-Ø: 12 mm · Innen-Durchmesser: 12 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Tragezahl dyn. Radial: 670 N · Tragezahl stat. Radial: 510 N · Weitere technische Daten: konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
12 mm
Bohrungs-Ø:
12 mm
Tragezahl dyn. Radial:
670 N
Außen-Durchmesser:
19 mm
Tragezahl stat. Radial:
510 N
Produkt-Art:
Linearkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 5,05*
€ 6,93*
2 Tage
2080
1
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 6,95*
2 Tage
914
5
€ 4,90*
ab € 5,38*
€ 7,08*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 6,21*
€ 8,52*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWELLIX SKF
10134374
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.