Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GIR40-DO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849723-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIR40-DO-2RS
EAN/GTIN:
     4012802526967
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA Gelenkkopf GIR40-DO-2RS

Gelenkkopf GIR40-DO-2RS

Gelenkköpfe GIR mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 92 mm · Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 2100 g · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Produktabmessung, Ø: 188 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Maßreihe E, Form F, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde, beidseitig mit Lippendichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 188 mm x 92 mm
Produktabmessung, Ø:
188 mm
Produktabmessung, Länge:
92 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GIR40-DO-2RS
Typ (Hersteller-Typ):
GIR40-DO-2RS
Bohrungs-Ø:
40 mm
Außen-Durchmesser:
92 mm
Gewicht:
2100 g
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: INA, GIR40-DO-2RS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 52,43*
€ 64,90*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 82,86*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 98,50*
€ 114,84*
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 144,58*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 228,59*
€ 253,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,32*
€ 301,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.