Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GIR15-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849607-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIR15-DO
EAN/GTIN:
     4012802526646
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA Gelenkkopf GIR15-DO

Gelenkkopf GIR15-DO

Gelenkköpfe GIR mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 40 mm · Bohrungs-Ø: 15 mm · Gewicht: 170 g · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 81 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Maßreihe E, Form F, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 81 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
81 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GIR15-DO
Typ (Hersteller-Typ):
GIR15-DO
Bohrungs-Ø:
15 mm
Außen-Durchmesser:
40 mm
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: INA, GIR15-DO
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,90*
€ 23,29*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,93*
€ 24,31*
1
€ 3,19*
ab € 22,28*
€ 28,89*
1
€ 4,95*
ab € 22,352*
€ 28,892*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 40,94*
€ 51,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.