Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAR8-DO Gelenkkopf Bohrungs-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849317-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAR8-DO
EAN/GTIN:
     4012802525298
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GAR8-DO Gelenkkopf Bohrungs-Ø 8 mm

Gelenkköpfe GAR8-DO

Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-04, Rechtsgewinde
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl

Technische Daten:
Außengewinde: M8 · Bohrungs-Ø: 8 mm · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Tragezahl dyn. Radial: 5500 N · Tragezahl stat. Radial: 12900 N · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, Rechtsgewinde

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 24 mm x 54 mm
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
8 mm
Außengewinde:
M8
Typ (Hersteller-Typ):
GAR8-DO
Bohrungs-Ø:
8 mm
Tragezahl dyn. Radial:
5500 N
Außen-Durchmesser:
24 mm
Tragezahl stat. Radial:
12900 N
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: INA, GAR8-DO, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,71*
€ 16,91*
1
€ 3,19*
ab € 12,83*
€ 17,37*
1
€ 4,95*
ab € 12,8522*
€ 17,3722*
2 Tage
57
1
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 18,71*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 31,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.