Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SL185036-TB-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 180 mm Außen-Durchmesser 280 Drehzahl (max.) 1370 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849307-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL185036-TB-C3
EAN/GTIN:
     4012802844795
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA SL185036-TB-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 180 mm Außen-Durchmesser 280 Drehzahl (max.) 1370 U/min

Zylinderrollenlager SL185036-TB-C3

Zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager haben massive Außen-und Innenringe mit bordgeführten Zylinderrollen. Durch ihre maximale Anzahl an Wälzkörpern eignen sie sich besonders für den Einsatz bei dem eine hohe radiale Tragkraft erforderlich ist. Zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager gibt es als Los-, Stütz- und Festlager. Die Maßreihe SL1850 sind Stützlager bei denen Öl- und Fettschmierung möglich ist. Diese Lager nehmen neben hohen radialen Kräften auch axiale Kräfte in eine Richtung auf.
Nachsetzzeichen: A = Standard.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 280 · Bohrungs-Ø: 180 mm · Drehzahl (max.): 1370 U/min · Produktabmessung, Breite: 136 mm · Tragezahl dyn. Radial: 1390000 N · Tragezahl stat. Radial: 2480000 N · Weitere technische Daten: Zylinderrollenlager SL1850, Stützlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 50

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 280 mm x 280 mm
Produktabmessung, Ø:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
136 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
180 mm
Herst.-Teilenr.:
SL185036-TB-C3
Typ (Hersteller-Typ):
SL185036-TB-C3
Bohrungs-Ø:
180 mm
Tragezahl dyn. Radial:
1390000 N
Außen-Durchmesser:
280
Tragezahl stat. Radial:
2480000 N
Drehzahl (max.):
1370 U/min
Produkt-Art:
Zylinderrollenlager
Weitere Suchbegriffe: INA, SL185036-TB-C3, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 2.842,68*
€ 2.928,78*
3 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 3.066,51*
€ 3.152,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.928,78*
€ 3.485,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.911,56*
€ 3.464,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.859,90*
€ 3.403,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.842,68*
€ 3.382,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.842,68* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.