Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager NKX15-Z-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849172-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKX15-Z-XL
EAN/GTIN:
     4012802733174
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKX15-Z-XL

Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, einseitig wirkend nach DIN 5429 ohne Dekckappe
Die Baureihen NKXR und NKXR..-Z haben als Axialteil einen Rollenkranz mit Kunststoffkäfig.Nadel-Axialkugellager, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung. Diese Lager haben keinen Innenring und benötigen deshalb eine geschliffene und gehärtete Welle. Nachsetzzeichen:
XL = Standard
Z = Lager mit Deckkappe Axialteil befettet mit Lithiumkomplexseifenfett nach GA08
TV = Kunststoffkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 24 mm · Bohrungs-Ø: 15 mm · Gewicht: 47 g · Herst.-Teilenr.: NKX15-Z-XL · Produkt-Art: Nadel-Axialzylinderrollenlager · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm · Typ (Hersteller-Typ): NKX15-Z-XL · Weitere technische Daten: Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 24 mm x 23 mm
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
NKX15-Z-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NKX15-Z-XL
Bohrungs-Ø:
15 mm
Außen-Durchmesser:
24 mm
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 19,92*
€ 25,83*
2 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 19,88*
€ 25,86*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 20,39*
€ 26,41*
1
€ 3,19*
ab € 25,26*
€ 32,54*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 36,71*
€ 46,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.