Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1846704-BP Herst.-Nr.: 35699 EAN/GTIN: 4002888356992 |
| |
|
| | |
| LINDY 35699 35699 Klinke Audio Adapterkabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenbuchse 2.5 mm] Schwarz
Lindy Premium Audio-Adapterkabel - 3,5 mm Klinkenstecker auf 2,5 mm Klinkenbuchse, 20 cm
Premium Audio-Adapterkabel - Ideal um von 3,5 mm Klinkenstecker auf 2,5 mm Klinkenbuchse zu adaptieren
1x 3,5mm Klinkenstecker auf 1x 2,5mm Klinkenbuchse PVC Kabel mit geschirmten Adern für rechten und linken Stereo-Kanal Kabelquerschnitt: 2x AWG28 / 2x 0,080 mm² Farbe: Schwarz Länge: 20 cm
Technische Daten: AWG: AWG 28 · Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 2.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 cm · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 20.00 cm | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Klinkenstecker 3.5 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klinkenbuchse 2.5 mm | Marke: | LINDY | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Klinke | AWG: | AWG 28 | Produkt-Art: | Audio Adapterkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,07* | € 1,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,08* | € 1,71* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,16* | € 1,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 4,05* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,59* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|