Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1845434-BP Herst.-Nr.: ESC425S EAN/GTIN: 3250612400133 |
| |
|
| | |
| Hager ESC425S Installationsschütz 4 Schließer 400 V 1 St.
HAGER Schütz ESC425S 25A 4S 230V brummfrei
Installationsschütz brummfrei 25A 4 Schließer 230V Schütz brummfrei nach EN 61095 und DIN VDE 0637-3 sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100. Reiheneinbaugerät mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche. Hinweise: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.
Technische Daten: Kontaktart (LOV): 4 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 30000 · Lebensdauer (mechanisch): 1000000 · Nennspannung: 400 V · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Weitere technische Daten: Nennstrom 25 A Frequenz 50/60 Hz Isolationsspannung 440 V Betriebstemperatur -10 bis 50 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 60 mm | Produktabmessung, Höhe: | 83 mm | Marke: | Hager | Kontaktart (LOV): | 4 Schließer | Typ (Hersteller-Typ): | ESC425S | Nennspannung: | 400 V | Lebensdauer (mechanisch): | 1000000 | Lebensdauer (elektrisch): | 30000 | Produkt-Art: | Installationsschütz | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 14,99* | € 19,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,92* | € 19,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,61* | € 20,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,57* | € 20,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,12* | € 46,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|