Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLHG 4400 LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 13 mcd 60 ° 30 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184398-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHG 4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Vishay TLHG 4400 LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 13 mcd 60 ° 30 mA 2.4 V

Universal-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 13 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: TLHG 4400 · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Vishay
Wellenlänge:
565 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
13 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
TLHG 4400
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet grün, led bedrahtet, sockel bipin led, Vishay, TLHG 4400, 708-2747, LED 3mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,235*
10
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,32*
Lager 102
835
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,32*
25
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,487*
1 Tag
8084
5
€ 5,95*
ab € 0,2734*
€ 0,6487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,64*
Zubehör
Multicomp
LED3-23
ab € 0,061*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.