Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 20030 10 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC Sofortschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184340-BP
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     20030
EAN/GTIN:
     4016138240689
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
Appoldt Halbleiterrelais 20030 10 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC Sofortschaltend 1 St.

Halbleiterrelais für Hutschienenmontage

Halbleiter-Relais anschlussfertig zur Montage auf TS35 DIN-Schiene. Eignet sich besonders zum verschleißfreien Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Motoren, Schütze, Magnetventilen und Heizungen.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 10 A · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · Schaltspannung (min.): 60 V/DC · Schaltungsart (Relais): Sofortschaltend · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC

Hinweis:
Im Lastkreis ist eine Freilaufdiode gegen Spannungsspitzen vorzusehen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/DC
Marke:
Appoldt
Schaltungsart (Relais):
Sofortschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
CMX60D10-MS11
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
60 V/DC
Schaltspannung (min.):
60 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, 20030, CMX60D10-MS11, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,44*
€ 80,58*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 80,60*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,05*
€ 144,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.