Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2012 10 A Schaltspannung (max.): 32 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184300-BP
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2012
EAN/GTIN:
     4016138240658
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
DC/AC Halbleiter-Relais Typ PFE

Halbleiter-Relais, nullspannungsschaltend für DIN-Hutschienenmontage (TS35).

Ausstattung:
LED im Eingang · Ausgangsthyristor · Schutzbeschaltung · RC-Glied integriert.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 10 A · Produkt-Art: Halbleiterrelais · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schaltspannung (max.): 32 V/DC · Schaltspannung (min.): 15 V/DC · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 15 V/DC · Steuerspannungs-Bereich: 15 - 32 V/DC · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): PFE380D25 · Weitere technische Daten: Isolations-Spannung: 3 kV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Steuerspannungs-Bereich:
15 - 32 V/DC
Marke:
Appoldt
Typ (Hersteller-Typ):
PFE380D25
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
15 V/DC
Last-Strom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
32 V/DC
Schaltspannung (min.):
15 V/DC
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, 2012, PFE380D25, elektronisches relais, el relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 52,12*
€ 68,65*
€ 4,00*
ab € 48,24*
€ 68,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.