Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLD30-24VL-E LED-Trafo, LED-Treiber Konstantspannung 30 W 1.25 A 24 V/DC Montage auf entflamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1842711-BP
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLD30-24VL-E
EAN/GTIN:
     4021087047227
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Self Electronics SLD30-24VL-E LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 30 W 1.25 A 24 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen,dimmbar,Überlastschutz,Überspannung

SLD30-24VL-E LED-Treiber

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Triac dimmbar
Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.
für LED-Anwendungen

Neu im Programm führen wir die Konstantspannungsnetzteile SLD30-VL-E und SLD75-VL-E für die Phasenanschnitt- und Phasenabschnitt-Dimmung. Der Dimmbereich liegt bei 5-100% und wird durch den Phasenwinkel beeinflusst.

Ausstattung:
unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II, SELV-Ausgang · flickerfreies Design · Triac dimmbar · Konstantspannung · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.25 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 198 V/AC · Gewicht: 230 g · Herstellerfarbe: Grau,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: Montage auf entflammbaren Oberflächen,dimmbar,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 30 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 50 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Leistungsbereich:
30 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.25 A
Marke:
Self Electronics
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | blau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
LED-Treiber-Besonderheiten:
Montage auf entflammbaren Oberflächen | dimmbar | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.25 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Leistung (max.):
30 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 30w, led treiber, Self Electronics, SLD30-24VL-E, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,24*
€ 45,07*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 32,20*
€ 45,08*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 47,32*
€ 63,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.