Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELF Electronics SLD30-24VL-E LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SELF Electronics SLD30-24VL-E LED-Treiber
SELF Electronics SLD30-24VL-E LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91315880
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLD30-24VL-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
30 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungsfaktor
0,95
Lebensdauer
30000 h
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.18 A
Ausgangsstrom
1.25 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
195 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.