| |
|
| Artikel-Nr.: 102-184260-BP Herst.-Nr.: 2108 EAN/GTIN: 4016138240627 |
| |
|
| | |
| Appoldt Halbleiterrelais 2108 7.5 A Schaltspannung (max.): 30 V/DC 1 St.
Halbleiterrelais DC/DC
Halbleiter-Relais im schmalen, geschlossenen Gehäuse für DIN-Schiene TS35. Power-Optokoppler werden meist als Ausgabeglieder von SPS-Steuerungen verwendet und eignen sich zum Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Magnetventile, Motoren und Schütze. Weitere Vorteile: Sehr geringe Verlustleistung, geringe Wärmeentwicklung, verschleißfreies Schalten, ausgangsseitige Schutzbeschaltung.
Technische Daten: Last-Strom (max.): 7.5 A · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · Schaltspannung (min.): 30 V/DC · Steuerspannung (max.): 12 V/DC · Steuerspannung (min.): 12 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Hinweis: Im Lastkreis ist eine Diode gegen Spannungsspitzen vorzusehen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 62 mm | Produktabmessung, Höhe: | 62 mm | Produktabmessung, Breite: | 12 mm | Steuerspannungs-Bereich: | 12 - 12 V/DC | Marke: | Appoldt | Typ (Hersteller-Typ): | POK12/7|ツ|5 | Steuerspannung (max.): | 12 V/DC | Steuerspannung (min.): | 12 V/DC | Last-Strom (max.): | 7.5 A | Schaltspannung (max.): | 30 V/DC | Schaltspannung (min.): | 30 V/DC | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Halbleiterrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138240627, Appoldt, 2108, POK12/7, 5 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,75* | € 31,19* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,94* | € 32,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,98* | € 60,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|