Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 6622.1000 6622.1000 Drehknopf digital Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184049-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     6622.1000
EAN/GTIN:
     4016138125177
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Mentor 6622.1000 6622.1000 Drehknopf digital Schwarz 1 St.

Digital-Drehknopf

Digital-Drehknopf für Präzisions-Potentiometer. Montage direkt auf der Poti-Achse. Insgesamt sind 10 Umdrehungen möglich. Arretierung mittels Feststellbremse.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6.35 mm · Geräteknopf-Besonderheiten: digital · Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Ablesbarkeit: 1/500 Umdrehung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mentor
Geräteknopf-Besonderheiten:
digital
Typ (Hersteller-Typ):
6622.1000
Achsen-Aufnahme:
6.35 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 04016138125177, Mentor, 6622.1000, Potiknopf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,80*
€ 22,02*
€ 4,00*
ab € 12,93*
€ 22,92*
€ 6,90*
ab € 13,33*
€ 24,21*
Lager 102
235
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 24,37*
€ 8,95*
ab € 23,44*
€ 33,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.