Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsknopf; mit Zähler; Durchm.Achse: 6,35mm; Ø30,4x33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsknopf; mit Zähler; Durchm.Achse: 6,35mm; Ø30,4x33mm
Präzisionsknopf; mit Zähler; Durchm.Achse: 6,35mm; Ø30,4x33mm
Artikel-Nr.:
     2805-G6622.1000
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     6622.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Hersteller: MENTOR
Achsendurchmesser: 6,35mm
Anzahl der mech. Drehungen: 10
Drehknopf-Art: mit Zähler
Drehknopfgröße: Ø30,4x33mm
Achsoberfläche: glatt
Knopfeigenschaften: mit Arretierungsmöglichkeit (Blockierung);Uhrenskala
Anwendung: für Multiturn-Potentiometer
Potentiometer Zubehör-Typ: Präzisionsknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,43*
€ 23,65*
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 23,66*
1 Tag
298
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 23,67*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 15,19*
€ 23,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,39*
€ 26,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.