Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1839859-BP Herst.-Nr.: 918.011 EAN/GTIN: 4016514032747 |
| |
|
| | |
| Bachmann 918.011 Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 2.50 m Schwarz
Bachmann 918.011 Miniklinke 2,5m
Miniklinke Verbindungskabel 2,5m Farbe schwarz; Seite 1: Stecker 3,5mm Seite 2: Stecker 3,5mm Verpackt im Polybeutel
Technische Daten: Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2.50 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Klinkenstecker 3.5 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klinkenstecker 3.5 mm | Marke: | Bachmann | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Klinke | Produkt-Art: | Audio Anschlusskabel | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bachmann, 918.011, Kabel Verbindungskabel, Kabel Verbindungskabel Miniklinke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,72* | € 5,35* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,73* | € 5,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,76* | € 5,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,88* | € 5,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,27* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|