Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniklinke Verbindungskabel 2, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 918.011 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
Bachmann 918.011 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-918.011
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.011
EAN/GTIN:
     4016514032747
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2,5m
klinken kabel stecker-stecker
Miniklinke Verbindungskabel 2,5m Farbe schwarz Seite 1: Stecker 3,5mm Seite 2: Stecker 3,5mm Verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
false
Geeignet für Rundkabel:
false
Geeignet für Flachkabel:
true
Geeignet für Litzenleiter:
false
Geeignet für Massivleiter:
false
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Verbindungskabel, Miniklinke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.