Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.011 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Aluminium, Schwarz Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839267-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.011
EAN/GTIN:
     4016514034277
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 300.011 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Aluminium,Schwarz Schutzkontakt

Bachmann 300.011 6AC-Ausgänge 2U Schwarz - Grau Stromverteilereinheit (PDU)

Bachmann 300.011. PDU-Typen: Standard, Rack-Kapazität: 2U, Produktfarbe: Schwarz, Grau. Anzahl AC Anschlüsse: 6 AC-Ausgänge. Kabellänge: 2 m. Energieschutzeigenschaften: Überspannung. Abmessungen (BxTxH): 74 x 490 x 45 mm

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff,Aluminium · Montageart: Aufbau,Tisch · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 490 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter,Überspannungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Aluminium | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
490 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff | Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Überspannungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Aufbau | Tisch
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
UKCA-konform:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 38,25*
€ 49,11*
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 50,22*
€ 5,95*
ab € 39,26*
€ 50,29*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 40,10*
€ 51,14*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 40,81*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.